曜日別特売

スコッパーミニ

スコッパーミニ - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]スコッパーミニ - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]スコッパーミニ - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]スコッパーミニ - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]スコッパーミニ - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]スコッパーミニ - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]スコッパーミニ - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。

材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
刃先幅寸法(mm)
刃先形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60844166SVCHA65GR1.2650、【折り曲げ時】420165ミニ丸形
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60844175SVCHASLGK1.71050、【折り曲げ時】820181ミニ角形
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
60844184SVCHANGEGR1.4800、【折り曲げ時】570165ミニ丸形
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60844193SVCHASLGR1.61050、【折り曲げ時】820165ミニ丸形
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする