E-CON
snoW ラッセル
全長(mm)
1275
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
818-8545
質量(kg)
1.12
刃長(mm)
390
刃先幅寸法(mm)
567
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844227
ECON-SNOWRASSERU-GR
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください