DAISHIN(大進)
EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。
くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。
ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。
くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。
用途
剪定用、剪定用
全長(mm)
180
刃長(mm)
45
切断能力(mm)
15
トラスコ品番
818-4410
材質
刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂
質量(g)
168
使用目的
剪定用
内容量
1丁
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844288
502136
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください