曜日別特売

伸縮型苅込ハサミ

伸縮型苅込ハサミ - BAHCO(バーコ)伸縮型苅込ハサミ - BAHCO(バーコ)

ハンドル部分がアルミで軽量です。
ハンドル部分が伸縮しますので、任意の調整が可能です。
握りやすいハンドルで疲れづらいです。

用途庭木・生垣の刈り込みに全長(mm)790~1040刃長(mm)250切断能力(mm)-トラスコ品番486-1078材質刃:ハイグレード鋼、柄:アルミニウム質量(kg)1使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60844333PG-57-F
18,090
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする