鋼典
調質 又開(門型) 刈込鋏 尺7赤塗り柄入
刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上げた刃物です。
ダブル焼入れ処理され、刃物の腰が強く長切れします。
510mm柄と少し長くバランスが良いです。
切れ味を追求するセミ・プロ用です。
用途
一般刈込に
全長(mm)
735
刃長(mm)
180
切断能力(mm)
12
トラスコ品番
818-8026
材質
刃:刃物用特殊鋼、柄:樫
柄長さ(mm)
510
使用目的
刈込
内容量
1丁
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844358
B-261
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください