曜日別特売

養生シートL・Lタイプ 1000X50M

養生シートL・Lタイプ 1000X50M - セキスイ

床上養生に最適です。
ポリエチレン両面ラミネートとエンボス加工してある為、強度もあり平面、曲面、階段などに使用できます。

用途緩衝・養生材として長さ(m)50トラスコ品番819-9221材質ポリエチレン+特殊紙幅(mm)1000質量(kg)6.8内容量1本
注意
※寸法は多少の誤差が生じます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60844805YJS105
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする