かぐや姫

かぐや姫 - ダイヤ工業
(8件のレビュー)

薄くて軽くて装着が簡単な軽度用の親指サポーターです。
MP関節をピンポイントに圧迫&制限します。
手首の内側にシリコンの滑り止めを配置しています。
濡れても乾きやすく水仕事もOKです。

用途軽度の親指のサポートに材質ナイロン、ポリウレタン、シリコン適合部位両手左右兼用・親指用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
手首周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60845688000-4132823-1262L9(親指周り)6~716~18
1,200
取扱い終了
60845697000-4133823-1263M9(親指周り)5.5~6.514.5~16.5
1,200
取扱い終了
60845706000-4134823-1264S8(親指周り)5~613~15
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60845688
2023-01-30
用途: 部品の組み立て作業

「巻きつけ式」で無いので、買うときのサイズ確認が重要。
きついと思ったときは長くつけないで、つけたり外したりが大事。
フィット感はある。作業の邪魔をしない。

対象商品 : 60845688
2021-11-03
用途: 拇指CM関節症の右手親指に使用
地縁法人 天王橋自治会その他業種

水にゆれても問題無く、使い勝手がよく便利で重宝しています。

対象商品 : 60845697
2020-08-20
用途: 作業、非作業時を問わず、着用

高齢化による脹脛筋力低下基因の脚部の疲労、腫れ、痺れ等の防止、予防として有効ですよ。高齢者の活躍が期待される時代、利用チャンス多いと考える。

対象商品 : 60845697
2020-04-11
用途: 運転時
介護老人福祉施設ムネしんぐう医療・福祉・介護関連業

結構強い締め付け感があるので、二時間くらい連続して装着していると親指の先端が痺れてきますが、
患部については固定されてることで症状の改善はみられるようです。

対象商品 : 60845697
2019-06-30
用途: 医療用
その他業種

CM関節症のため、サポーターとして使用しています。水仕事OKで惜しみなく使える安さに加え、左右両方に使えるという優れものでサイズ展開もあります。関節症、スポーツ用の親指基盤固定で探してもなかなか見当たるものが少ないなか、この製品は希少です。ちなみに、某整体院先生の考案品は3000円以上します。

対象商品 : 60845688
2018-12-23
用途: 腱鞘炎になった親指の保護
農・林・水産業

薬局でも中々いいのが見つからず、ダメもとで頼んだ製品がしっくり来ているようでカミさんが大変喜んでいます。ありがとうございました。

2019-01-22
用途: 青果袋入れ作業
卸売・小売業

いつも重い物を手先を使って持つので、親指を痛めていました。
少し小さめですかと思いましたが、伸びるので気持ちよくフィットします。
親指の痛みが楽になりました。

対象商品 : 60845688
2018-06-08
用途: キーボード操作や親指に負荷のかかる作業
有限会社 ハマノシティサービス

バネ指防止の手軽なサポーターとして実用的な商品です。
(親指関節・付け根の保護に最適な商品)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする