Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
オールポリプロピレン製フィルターバッグ ロング
(1件のレビュー)
ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
材質
ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
190
外径×長さL(Φ×mm)
183×813
最高使用温度(℃)
80
推奨交換差圧(MPa)
0.14
適合ハウジング
1BHE1・1BHS1・1BMT2
内容量
1枚
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60845812
126B
10
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60845828
123B
1
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60845837
124B
2.5
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60845846
128B
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60845855
125B
5
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください