ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ

ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。

材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14内容量1枚
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
トラスコ品番
質量(g)
外径×長さL(Φ×mm)
適合ハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60845952116A10417-5263130178×4071BHE1・1BHS1・1BMT1
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60845968113A1417-5204130178×4071BHE1・1BHS1・1BMT1
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60845977114A2.5417-5221130178×4071BHE1・1BHS1・1BMT1
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60845986118A25417-5280130178×4071BHE1・1BHS1・1BMT1
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60845995115A5417-5247130178×4071BHE1・1BHS1・1BMT1
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60846004126A10417-5379190178×8131BHE2・1BHS2・1BMT2
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60846013123A1417-5310190178×8131BHE2・1BHS2・1BMT2
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
返品不可
60846022124A2.5417-5336190178×8131BHE2・1BHS2・1BMT2
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60846038128A25417-5395190178×8131BHE2・1BHS2・1BMT2
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60846047125A5417-5352190178×8131BHE2・1BHS2・1BMT2
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする