曜日別特売

ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ

ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSKYLシリーズのスモールサイズフィルターです。
少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。

用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過、顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過材質本体:ポリプロピレン、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)質量(g)300最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)26長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング1ZMRA02内容量1セット(3個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60846223SKYL0100P02FC 3P1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60846232SKYL0300P02FC 3P3
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60846248SKYL0500P02FC 3P5
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60846257SKYL1000P02FC 3P10
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60846214SKYL0050P02FC 3P0.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする