曜日別特売

ラボスケールフィルター MJシリーズ

ラボスケールフィルター MJシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ラボスケールフィルター MJシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ラボスケールフィルター MJシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ラボスケールフィルター MJシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ラボスケールフィルター MJシリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。
フィルターカートリッジMJシリーズのスモールサイズです。

用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、洗浄用水材質本体:ポレオレフィン複合繊維、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)質量(g)300内径×外径(Φmm)26×65最高使用温度(℃)80外径(mm)65内径(mm)26長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング1ZMRA02内容量1セット(3個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60846293MJ02B11FC 3P5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60846318MJ02E11FC 3P20
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60846336MJ02L11FC 3P50
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60846345MJ02Q11FC 3P75
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
60846372MJ02X11FC 3P200
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
60846388MJ02Y11FC 3P1
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
60846302MJ02C11FC 3P10
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60846327MJ02G11FC 3P30
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60846354MJ02V11FC 3P100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60846363MJ02W11FC 3P150
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60846302MJ02C11FC 3P23993488MJ02C11FC 3PMJ02C11FC 3P 3M  ラボスケールフィルター MJシリーズ 3M(スリーエム) 239934883M ラボスケールフィルター MJシリーズ3M(スリーエム)1箱(3本)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
60846327MJ02G11FC 3P23993506MJ02G11FC 3PMJ02G11FC 3P 3M  ラボスケールフィルター MJシリーズ 3M(スリーエム) 239935063M ラボスケールフィルター MJシリーズ3M(スリーエム)1箱(3本)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
60846354MJ02V11FC 3P23993533MJ02V11FC 3PMJ02V11FC 3P 3M  ラボスケールフィルター MJシリーズ 3M(スリーエム) 239935333M ラボスケールフィルター MJシリーズ3M(スリーエム)1箱(3本)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
60846363MJ02W11FC 3P23993542MJ02W11FC 3PMJ02W11FC 3P 3M  ラボスケールフィルター MJシリーズ 3M(スリーエム) 239935423M ラボスケールフィルター MJシリーズ3M(スリーエム)1箱(3本)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする