KAISER[物流用品]
927565 927567用オプションバー
927565、927567用に後付で取り付けられます。
材質
スチール
幅(mm)
1250
パイプ径(Φmm)
26.75
内容量
1本
全6種類を絞り込む
質量(kg)
2.5
3
4
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60846433
927569
-
2.5
オープン
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60846458
927572
-
4
オープン
¥
27,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
69923065
927569【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
2.5
オープン
¥
18,980
¥
15,980
アウトレット
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
70356015
927571【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
3
オープン
¥
18,980
¥
15,980
アウトレット
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
70356031
927572【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
4
オープン
¥
27,980
¥
22,980
アウトレット
¥
25,278
(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
60846442
927571
-
3
オープン
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください