日本ドライケミカル
ABC粉末消火器10型 蓄圧式
破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災、適用火災:普通火災・油火災・電気火災
薬剤量(kg)
3.0
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
15秒
種別
蓄圧式
放射距離
3~6m
仕様
リサイクルシール付、ガス蓄圧式
トラスコ品番
818-6887
材質
鉄
高さ(mm)
470
外径(Φmm)
120
設計標準使用期限
10年
内容量
1台
注意
※ 設置場所によっては、消火器の老朽化を早めたり、いざという時に使用できない場合 があります。 日ごろの定期点検を実施してください。安全栓が抜けていないか。腐食していないか。圧力ゲージが下がっていないか。など
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60846686
PAN-10WXE
¥16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください