ベアリング&シールインサーター

ベアリング&シールインサーター - 日平機器ベアリング&シールインサーター - 日平機器ベアリング&シールインサーター - 日平機器ベアリング&シールインサーター - 日平機器
トラスコ品番783-9383材質スチール、アルミ全長(mm)210質量(g)800適合サイズ(mm)1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60846887LB-613
46,000
40,980
45,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする