HEXARMOR(ヘックスアーマー)
ヘラクレスNSR 3041
手のひら、手の甲部を3層構造のSuperFabric[[(R)]]を使用し、最大限に耐針性を高め、指の側面(マチ)部分を2層構造にする事により柔軟性を持たせています。
用途
廃棄物の取り扱いや、薔薇、栗等棘のある物の取り扱い、小動物の牙、爪対策など
仕様
(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.5N
質量(g)
370
内容量
1双
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
耐切創性
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60847307
754064
L
31.0
9.5
26.2
SuperFabric[[(R)]]
ブラック
レベル5(EN388)
1
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60847316
754063
M
30.5
9.4
25.0
SuperFabric[[(R)]]
ブラック
レベル5(EN388)
1
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください