セーフティコーン 3ヶ国語 イエロー

セーフティコーン 3ヶ国語 イエロー - ラバーメイドセーフティコーン 3ヶ国語 イエロー - ラバーメイドセーフティコーン 3ヶ国語 イエロー - ラバーメイドセーフティコーン 3ヶ国語 イエロー - ラバーメイドセーフティコーン 3ヶ国語 イエロー - ラバーメイド

視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起するセーフティーコーンです。
保管時はスタッキング可能です。
ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。

取付方式スタンド式材質ポリエチレンイエロー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848418627604819-39251.6914310310
21,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
6084842762767704819-39261.6914310310
21,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
6084845462777704819-39291.1655267267
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6084843662768704819-39271.6914310310
15,900
取扱い終了
60848445627704819-39281.1655267267
11,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする