曜日別特売

光山作 裏目式小鎌

光山作 裏目式小鎌 - 豊稔企販光山作 裏目式小鎌 - 豊稔企販光山作 裏目式小鎌 - 豊稔企販
(1件のレビュー)

三面に刃を付けた裏目式草取り鎌です。
大変よく切れ、切れ味も長持ちします。

用途草削・草取用刃長(mm)120刃幅(mm)37柄長さ(mm)270全長(mm)305トラスコ品番751-6584材質刃:SK-5、柄:ポプラ内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848707HT-0995
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 除草作業

今まで色々な鎌を試してきましたが、一番のお気に入りです。軽くて、切れ味抜群、使用後の手入れも刃物クリーナーで拭くだけ、砥ぎの苦手な私には最適な鎌です。周囲にも勧めてみたら、大好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする