曜日別特売

光山作 登型造林鎌 380g

光山作 登型造林鎌 380g - 豊稔企販光山作 登型造林鎌 380g - 豊稔企販
(2件のレビュー)

職人が一つ一つ鍛造しています。
強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。
刃研ぎも可能です。

用途山の下刈や雑木など、林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に刃長(mm)150刃幅(mm)60柄長さ(mm)1200全長(mm)1440トラスコ品番778-6000材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:椎質量(kg)1内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848716HT-1294
14,950
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60848716
2021-11-01
用途: 山の下草刈り
農・林・水産業

これまで使用していた長柄の鎌の柄が折れ、使用できなくなったため新規購入しました。切れ味もよく、重さも私には、適度な重さでした。末永く使用できます。

対象商品 : 60848716
2019-07-17
用途: 山林内の下草刈り
農・林・水産業

山での下草、蔓払いには造林鎌タイプがよいと言うことでこちらを購入しました。使ってみると、立木があるなかでの下草刈りにほこの形状が適しているように感じました。切れ味は普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする