ドウカン
コンコン鎌
並刃で草削り、尖った刃先で壁ぎわなどの除草ができます。
用途
庭などの除草作業に
トラスコ品番
770-0172
セット内容
刃部先端部のみ熱処理済
材質
刃:ステンレス鋼、柄:天然木(ブナ)、口金:材質鉄・黒塗装
全長(mm)
255
質量(g)
105
刃幅(mm)
110
先幅(mm)
110
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60848734
DK689
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください