曜日別特売

コンコン鎌 ピンク 長柄

コンコン鎌 ピンク 長柄 - ドウカンコンコン鎌 ピンク 長柄 - ドウカンコンコン鎌 ピンク 長柄 - ドウカン
(2件のレビュー)

並刃で草削り、尖った刃先で壁ぎわなどの除草ができます。

用途庭などの除草作業にトラスコ品番770-0181セット内容刃部先端部のみ熱処理済材質刃:ステンレス鋼、柄:天然木、口金:材質鉄・黒塗装全長(mm)370質量(g)140刃幅(mm)110先幅(mm)110内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848743DK695
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60848743
2020-11-19
用途: 除草
酒井工房

鎌が細いわりに肉厚で丈夫にできていて使いやすい。多少乱暴に扱っても耐えるだけの丈夫さがある。

対象商品 : 60848743
2019-06-07
用途: 畑作業
建設業・工事業

畑作業が楽にできる
価格を下げればもっとヒットするのでは

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする