曜日別特売

アルミレーキ

アルミレーキ - アルミス
(1件のレビュー)

アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。

用途グラウンドなどの整地作業に全長(mm)1800先幅(mm)600トラスコ品番485-0165材質アルミ合金質量(kg)1.1爪長さ(mm)110内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60849048R-600-18
5,714
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-17
用途: 畑のマルチング時に畝を平均にする。
その他業種

畝幅と畝の高さを均一に揃え、マルチングシ-トが綺麗に貼りやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする