曜日別特売

アルミ代かき

アルミ代かき - アルミスアルミ代かき - アルミス
(14件のレビュー)

アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。

材質アルミ合金爪長さ(mm)110内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60849057S-6001500600
5,616
2,998
3,298(税込)
当日出荷
60849066S-8001800800
6,442
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60849057
2025-09-23
用途: 土間コンクリート打設
医療・福祉・介護関連業

組み立ては簡単で5分で使える状態になりました。土間コンクリート打設の際に、生コンをならすのにつかいました。その後、骨材を沈めるために、本品を立てた状態でコンクリート表面を揺らして上手く沈められました。軽いので扱いやすいですし、素人がDIYに使うには十分な品物です。

1が参考にしています
2025-12-23
用途: 畑の整地
不動産業

握り棒と左右のステーを留めるボルトが短かった(45mmを50mmにすべき)。ワッシャーを入れずに組み立てた。

1が参考にしています
対象商品 : 60849057
2025-09-04
用途: 庭の手入れ
サービス業

庭で使うにはちょうどいいサイズでとても満足しています。安かったので心配でしたが買ってよかったです。

1が参考にしています
2025-04-10
用途: 植え棚づくり(農作業
医療・福祉・介護関連業

60センチ幅の棚作りには、
もってこいのトンボと言えます。
土をかいても、掘っても軽く使いやすい。
当然、平に整地するのも、やりやすい。

2が参考にしています
2025-04-15
用途: グラウンド整備
株式会社ダイワコーポレーション運輸・通信業

軽くて持ち運びもよく便利です。水洗いも簡単に出来るのでよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 60849057
2025-02-04
用途: メンテナンス
その他業種

組み立てはすごく簡単です。軽くて丈夫です。使い勝手は良いです

1が参考にしています
対象商品 : 60849057
2024-06-20
用途: 保育園の庭の砂のかき集め
札幌はこぶね保育園医療・福祉・介護関連業

保育園です。砂場からあふれ出した園庭の砂を、かき集めるのに使用しています。
アルミなので、軽くて使いやすく、今のところ、思ったよりしっかりとしていて頑丈な作りなので、砂のような重いものでもかき集めるのに便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 60849057
2024-06-27
用途: 家庭菜園
広瀬建築設計事務所サービス業

以前から欲しいと思っていました。家庭菜園3年目です。本当に助かっています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする