曜日別特売

代かき・レーキ兼用型

代かき・レーキ兼用型 - アルミス代かき・レーキ兼用型 - アルミス
(7件のレビュー)

アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
水抜き穴付です。

用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60849075RS-5001500500
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60849084RS-8001800800
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60849075
2025-06-30
用途: 庭の除草及び砂利敷設用途
亀谷商店運輸・通信業

庭の除草作業にエンジン刈払い機を用いた後の刈った草を回収する為と、防草シート設置後に砂利を入れて均す為にこの兼用レーキをオーダーしてみました
組立作業はレンチがあれば容易 10分レベル
アルミ製故に無茶な使い方は出来ませんが、DIYで刈った草をかき集めたり砂利を均すには充分過ぎるレベルで活躍してくれました
また、アルミ製なので軽くて扱いも楽です
熊手程度では太刀打ち出来ない量の草を動かしたいシチュエーションがあって
地均しもしたいという欲張りな方には悪くない道具だと思いますよ

1が参考にしています
2025-06-01
用途: 畑作ものへの土寄せ
農・林・水産業

苗物の定植後やネギ苗への土寄せに最適で重宝しているが、個人的には高価であり廉価な物も望みます。

1が参考にしています
対象商品 : 60849075
2024-03-05
用途: 土間の敷き均し
有限会社村山造園建設業・工事業

アルミなので強度を心配しましたが、代かき・レーキ共しっかり使えました。
中々使い勝手が良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 60849084
2021-07-28
用途: 小さいグランド均し。
その他業種

アルミだから、とても軽くて、大きくて使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 60849084
2021-01-21
用途: 農業
農・林・水産業

これはダメ、角度が悪い。もう少し改良を重ねてほしい。

3が参考にしています
対象商品 : 60849075
2019-04-26
用途: 農作業(田畑の土馴らし
サービス業

非常に使いやすい、特に幅が500ミリ、色々と調べてやっと見つかったので喜んでいます。

3が参考にしています
対象商品 : 60849084
2018-10-08
用途: 農作業

うね立て、うねの成形に重宝しており、これ無しの作業は考えられない。
アルミ柄の表面処理が酸洗いのみ?なのか手が黒くなる。陽極酸化皮膜処理にしてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする