アルミ柄替刃式伸縮レーキ 先幅600mm

アルミ柄替刃式伸縮レーキ 先幅600mm - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]アルミ柄替刃式伸縮レーキ 先幅600mm - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]アルミ柄替刃式伸縮レーキ 先幅600mm - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
(1件のレビュー)

作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます。
伸縮式でコンパクトになるので、現場への持ち運びや収納に便利です。
替刃式ですので末永くご使用になれます。
刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
本体は軽量かつ強度に優れたアルミ材を使用しています。

用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に全長(mm)1580~990先幅(mm)600トラスコ品番788-5091材質本体:アルミ材、刃先:ブナ材質量(kg)1.5高さ(mm)85(先)板厚(mm)13内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60849093ASR600
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60849093
2021-01-05
用途: As舗装の敷均し
建設業・工事業

非常にしっかりとしたつくりで、替刃もあるので重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする