曜日別特売

伸縮レーキ用替刃のみ 先幅600mm

伸縮レーキ用替刃のみ 先幅600mm - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]伸縮レーキ用替刃のみ 先幅600mm - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
(1件のレビュー)

アルミ柄替刃式伸縮レーキ専用の替刃です。
刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。

用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業にトラスコ品番788-5105材質ブナ材幅(mm)600厚さ(mm)13質量(kg)0.4高さ(mm)85内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60849102ASR600W600
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60849102
2019-04-24
用途: 道路舗装作業
建設業・工事業

初めての注文ですが、実物の板厚が思ったよりも薄いように感じましたがとりあえず使用して耐久性を確認したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする