フィッシャー
ハンマーフィックス
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
プラグ頭部はラッパ形状です。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途
ALC、コンクリート用
適合材
ALC、コンクリート
内容量
1セット(45本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60850798
524845
本体:ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)、ビス:スチール
40
(コンクリート、ALC)6
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60850807
524847
ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)、スチール
60
(コンクリート、ALC)6
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60850816
524848
ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)、スチール
80
(コンクリート、ALC)6
6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60850825
524850
ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)、スチール
100
(コンクリート、ALC)8
8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60850834
524849
ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)、スチール
80
(コンクリート、ALC)8
8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください