KFC(ケー・エフ・シー)
ウェッジアンカーKPタイプ スチール製
長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。
長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。
用途
建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事など
ねじの呼び
(六角高ナット)W3/8
材質
スチール
長さ(mm)
70
本体長さ(mm)
70
ねじ長さ(mm)
30
埋め込み深さ(mm)
60
下穴径(Φmm)
10
ドリル径(Φmm)
10
外径(mm)
9.8
仕様
箱入
トラスコ品番
473-3754
質量(g)
88
トルク(N・m)
(適合)30
最大引張荷重(kN)
15.0
ナット全長(mm)
40
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60850843
KP-3870
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください