コダマ
雨水タンク ホームダム
簡単に施行できます。
ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。
用途
草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減
仕様
樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です
材質
ポリエチレン
内容量
1台
注意
※タンクに溜まった雨水の飲用は不可です。
※雨水を溜める以外の目的では使用しないでください。
※タンクの上には登らないでください。転倒の恐れがあります。
※火気厳禁
※定期的な清掃が必要です。
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
トラスコ品番
セット内容
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60851026
RWT-110-GREEN
110
605
797-3560
容器本体、集水部品セット、コック、ジャバラホース、ワイヤーバンド、止水栓、異形継ぎ手
650
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851035
RWT-110-GREY
110
605
797-3578
容器本体、集水部品セット、コック、ジャバラホース、ワイヤーバンド、止水栓、異形継ぎ手
650
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851044
RWT-250-GREEN
250
1170
797-3586
容器本体、集水部品セット、コック、パイプ、ワイヤーバンド、止水栓、異形継ぎ手
750
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60851053
RWT-250-GREY
250
1170
797-3594
容器本体、集水部品セット、コック、パイプ、ワイヤーバンド、止水栓、異形継ぎ手
750
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700