コノエ
ユニクローム六角ボルト
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
種別
全ねじ
材質
低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
頭部形状
六角
強度区分
4.8
バスケットに入れる
67
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60851656
BT-SS-10100
1箱(80本)
100
376-3072
5.13
M10×100
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60851665
BT-SS-1015
1箱(200本)
15
359-7466
4.2
M10×15
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851674
BT-SS-1016
1箱(200本)
16
376-3081
4.28
M10×16
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851683
BT-SS-1020
1箱(200本)
20
359-7474
4.67
M10×20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851692
BT-SS-1025
1箱(200本)
25
359-7482
5.12
M10×25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851708
BT-SS-1030
1箱(200本)
30
359-7491
5.64
M10×30
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
返品不可
60851717
BT-SS-1035
1箱(150本)
35
376-3099
4.65
M10×35
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60851726
BT-SS-1040
1箱(100本)
40
359-7504
3.3
M10×40
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851735
BT-SS-1045
1箱(100本)
45
376-3102
3.6
M10×45
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851744
BT-SS-1050
1箱(100本)
50
359-7512
3.83
M10×50
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60851753
BT-SS-1055
1箱(100本)
55
376-3111
4.11
M10×55
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60851762
BT-SS-1060
1箱(100本)
60
376-3129
4.36
M10×60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60851778
BT-SS-1065
1箱(100本)
65
376-3137
4.62
M10×65
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851787
BT-SS-1070
1箱(100本)
70
376-3145
4.87
M10×70
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851796
BT-SS-1080
1箱(100本)
80
376-3153
5.39
M10×80
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851805
BT-SS-1090
1箱(90本)
90
376-3161
5.3
M10×90
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
60851814
BT-SS-12100
1箱(50本)
00
376-3170
4.61
M12×100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60851823
BT-SS-1220
1箱(100本)
20
359-7521
3.3
M12×20
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851832
BT-SS-1225
1箱(100本)
25
359-7539
3.7
M12×25
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851848
BT-SS-1230
1箱(100本)
30
360-1587
4.1
M12×30
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851857
BT-SS-1235
1箱(100本)
35
376-3188
4.45
M12×35
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
返品不可
60851866
BT-SS-1240
1箱(100本)
40
360-1595
4.8
M12×40
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851875
BT-SS-1245
1箱(100本)
45
376-3196
5.18
M12×45
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
返品不可
60851884
BT-SS-1250
1箱(100本)
50
360-1609
5.5
M12×50
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851893
BT-SS-1255
1箱(50本)
55
376-3200
2.98
M12×55
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
返品不可
60851902
BT-SS-1260
1箱(50本)
60
376-3218
3.17
M12×60
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851918
BT-SS-1265
1箱(50本)
65
376-3226
3.35
M12×65
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851927
BT-SS-1270
1箱(50本)
70
376-3234
3.53
M12×70
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851936
BT-SS-1280
1箱(50本)
80
376-3242
3.89
M12×80
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851945
BT-SS-1290
1箱(50本)
90
376-3251
4.26
M12×90
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851954
BT-SS-0610
1箱(800本)
10
359-7326
3.48
M6×10
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60851963
BT-SS-06100
1箱(200本)
00
376-2858
4.08
M6×100
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60851972
BT-SS-0612
1箱(800本)
12
376-2866
3.78
M6×12
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60851988
BT-SS-0615
1箱(700本)
15
359-7334
3.74
M6×15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851997
BT-SS-0616
1箱(700本)
16
376-2874
3.8
M6×16
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60852006
BT-SS-0620
1箱(600本)
20
359-7342
3.57
M6×20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852015
BT-SS-0625
1箱(600本)
25
359-7351
4.09
M6×25
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852024
BT-SS-0630
1箱(500本)
30
359-7369
3.93
M6×30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852033
BT-SS-0635
1箱(450本)
35
376-2882
3.97
M6×35
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852042
BT-SS-0640
1箱(400本)
40
359-7377
3.86
M6×40
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852058
BT-SS-0645
1箱(350本)
45
376-2891
3.72
M6×45
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60852067
BT-SS-0650
1箱(300本)
50
359-7385
3.44
M6×50
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852076
BT-SS-0655
1箱(250本)
55
376-2904
3.14
M6×55
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
60852085
BT-SS-0660
1箱(250本)
60
376-2912
3.32
M6×60
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852094
BT-SS-0665
1箱(250本)
65
376-2921
3.53
M6×65
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852103
BT-SS-0670
1箱(200本)
70
376-2939
3.01
M6×70
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852112
BT-SS-0608
1箱(500本)
08
376-2840
2
M6×8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852128
BT-SS-0680
1箱(250本)
80
376-2947
4.2
M6×80
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60852137
BT-SS-0690
1箱(200本)
90
376-2955
3.74
M6×90
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60852146
BT-SS-0810
1箱(300本)
10
359-7393
2.98
M8×10
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ