曜日別特売

ボルトアンカー FBN2

ボルトアンカー FBN2 - フィッシャージャパンボルトアンカー FBN2 - フィッシャージャパンボルトアンカー FBN2 - フィッシャージャパンボルトアンカー FBN2 - フィッシャージャパンボルトアンカー FBN2 - フィッシャージャパンボルトアンカー FBN2 - フィッシャージャパンボルトアンカー FBN2 - フィッシャージャパンボルトアンカー FBN2 - フィッシャージャパン
用途
コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
仕様
欧州技術認証(ETA-07/0211)
全94種類を絞り込む
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
内容量
94種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
材質
全長(mm)
適合材
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608565565075581セット(50本)-M1010ステンレス(SUS316相当)86コンクリート、石材78、(有効)50
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608565655075791セット(50本)-M1010スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ86コンクリート、石材78、(有効)50
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608565925075621セット(20本)-M1010ステンレス(SUS316相当)176コンクリート、石材168、(有効)50
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608566085075831セット(20本)-M1010スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ176コンクリート、石材168、(有効)50
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856617409441セット(20本)-M1010スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)216コンクリート、石材208、(有効)50
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856626409451セット(20本)-M1010スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)236コンクリート、石材228、(有効)50
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856635408511セット(50本)-M1010スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)96コンクリート、石材88、(有効)50
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608566445075591セット(50本)-M1010ステンレス(SUS316相当)96コンクリート、石材88、(有効)50
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608566625075601セット(50本)-M1010ステンレス(SUS316相当)106コンクリート、石材98、(有効)50
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
608566965080101セット(50本)-M1010ステンレス(SUS316相当)71コンクリート、石材63、(有効)40
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608567055080131セット(50本)-M1010スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ71コンクリート、石材63、(有効)40
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608567235075611セット(20本)-M1010ステンレス(SUS316相当)126コンクリート、石材118、(有効)50
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608567325075821セット(20本)-M1010スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ126コンクリート、石材118、(有効)50
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856757409501セット(20本)-M1212スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)106コンクリート、石材95、(有効)65
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
608567665075631セット(20本)-M1212ステンレス(SUS316相当)106コンクリート、石材95、(有効)65
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608567755075891セット(20本)-M1212スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ106コンクリート、石材95、(有効)65
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856793452661セット(20本)-M1212スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)196コンクリート、石材185、(有効)65
オープン
¥8,098
¥8,908(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608568025075671セット(20本)-M1212ステンレス(SUS316相当)196コンクリート、石材185、(有効)65
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
608568185075961セット(20本)-M1212スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ196コンクリート、石材185、(有効)65
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856827452671セット(20本)-M1212スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)216コンクリート、石材205、(有効)65
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856836452681セット(20本)-M1212スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)236コンクリート、石材225、(有効)65
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856845452691セット(20本)-M1212スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)256コンクリート、石材245、(有効)65
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608568635075641セット(20本)-M1212ステンレス(SUS316相当)116コンクリート、石材105、(有効)65
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608568885075651セット(20本)-M1212ステンレス(SUS316相当)126コンクリート、石材115、(有効)65
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608568975075911セット(20本)-M1212スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ126コンクリート、石材115、(有効)65
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608569245080111セット(20本)-M1212ステンレス(SUS316相当)86コンクリート、石材75、(有効)50
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608569335080141セット(20本)-M1212スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ86コンクリート、石材75、(有効)50
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608569585075661セット(20本)-M1212ステンレス(SUS316相当)146コンクリート、石材135、(有効)65
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
608569675075921セット(20本)-M1212スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ146コンクリート、石材135、(有効)65
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856976452651セット(20本)-M1212スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)176コンクリート、石材165、(有効)65
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608569855075681セット(10本)-M1616ステンレス(SUS316相当)130コンクリート、石材114、(有効)80
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856994455671セット(10本)-M1616スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)220コンクリート、石材204、(有効)80
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608570035075541セット(10本)-M1616スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ220コンクリート、石材204、(有効)80
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60857012455681セット(10本)-M1616スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)260コンクリート、石材244、(有効)80
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60857028455711セット(10本)-M1616スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)120コンクリート、石材104、(有効)65
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
返品不可
608570375087451セット(10本)-M1616ステンレス(SUS316相当)120コンクリート、石材104、(有効)65
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608570465075971セット(10本)-M1616スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ120コンクリート、石材104、(有効)65
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60857055455691セット(10本)-M1616スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)280コンクリート、石材264、(有効)80
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60857064455701セット(10本)-M1616スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)320コンクリート、石材304、(有効)80
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60857073455641セット(10本)-M1616スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)145コンクリート、石材129、(有効)80
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608570825075691セット(10本)-M1616ステンレス(SUS316相当)145コンクリート、石材129、(有効)80
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608570985075981セット(10本)-M1616スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ145コンクリート、石材129、(有効)80
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60857107455721セット(10本)-M1616スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)130コンクリート、石材114、(有効)65
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60857116455651セット(10本)-M1616スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)170コンクリート、石材154、(有効)80
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608571255075701セット(10本)-M1616ステンレス(SUS316相当)170コンクリート、石材154、(有効)80
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608571345075531セット(10本)-M1616スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ170コンクリート、石材154、(有効)80
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60857143455661セット(10本)-M1616スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)200コンクリート、石材184、(有効)80
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60857152455771セット(10本)-M2020スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)142コンクリート、石材120、(有効)80
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60857168455761セット(10本)-M2020スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)277コンクリート、石材255、(有効)105
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60857177455731セット(10本)-M2020スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)187コンクリート、石材165、(有効)105
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2342:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする