メタルロックアンカー

メタルロックアンカー - サンコーテクノ

アンカーボルトの破断に達する引張性能

材質
スチール製
適合材
コンクリート
内容量
1箱
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ドリル径(Φmm)
全長L(mm)
ねじ長さl(mm)
最大引張荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83050111ML-1217D171817012533.7
¥28,200
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050558ML-1623D232423016262.8
¥24,450
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする