AWアンカータリョウセコウセット

AWアンカータリョウセコウセット - サンコーテクノ

SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品

仕様
締め付け方式
全長(mm)
102
質量(g)
76.6
ドリル径(Φmm)
10
外径(Φmm)
10
適合材
コンクリート
トルク(N・m)
25
ねじ長さl(mm)
15
最大引張荷重(kN)
16.9
ナット二面幅(mm)
14
ナット全長(mm)
40
ねじの呼び
W3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83050251AW-3050BW-TSSET
¥40,000
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする