ユタカメイク
アクリル紅白ロープ
発色がきれいで手触りがよく、紫外線にも変色しにくいロープです。
用途
紅白幕との併用
仕様
3打
包装形態
ドラム巻
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60858613
PRZ-65
12
100
アクリル
紅白
4260
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
60858622
PRZ-10
6
200
アクリル
紅白
2640
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60858638
PRZ-55
9
150
アクリル
紅白
4650
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください