レジコン製水栓柱 下出し

レジコン製水栓柱 下出し - タキロンシーアイレジコン製水栓柱 下出し - タキロンシーアイレジコン製水栓柱 下出し - タキロンシーアイ

断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。
剛性が高く、使用時の安定が優れています。

材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC幅(mm)74奥行(mm)74配管接続方向下出し内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60859487290241470-44443.81060(1000)13×1000
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
60859496290265470-44524.61260(1200)13×1200
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする