タンクレス コンパクトジェットタオル

タンクレス コンパクトジェットタオル - 三菱電機

洗ったその場で乾かせるコンパクトで使いやすいユニバーサルタイプです。
タンクレスなので水捨て不要です。
設置面積は直径15センチとすっきりコンパクトボディです。

用途手洗い後の乾燥、多目的トイレ、多数シンクの化粧室など仕様カウンター天面設置型トラスコ品番820-2763幅(mm)162質量(kg)4ホワイト高さ(mm)245奥行(mm)298電源(V)100消費電力(W)250~450電源コード(m)1.5風速(m/s)140運転音(dB)60乾燥時間(秒)(目安)8~12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60860293JT-PC105B2-W
69,800
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドドライヤーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/697/
2023-01-26

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする