曜日別特売

エアーフィルター2 詰替え用

エアーフィルター2 詰替え用 - 橋本クロスエアーフィルター2 詰替え用 - 橋本クロスエアーフィルター2 詰替え用 - 橋本クロスエアーフィルター2 詰替え用 - 橋本クロス

難燃性の素材を使用しています。
簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。
厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。
制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。

用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60860345AT1550754-414615076
2,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60860354AT2550754-4154250120
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
60860363AT3550754-4162350160
5,750
4,898
5,388(税込)
当日出荷
60860372AT4650754-4171460220
8,550
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする