ABUS
タイタリウム 90RK-50
サビに強いステンレス鋼製シャックルです。更にシャックルガードタイプですので切断攻撃から守ります。
ボディはアルミニウム製なので軽量化を実現しました。
用途
コンテナ扉などの各種扉、郵便ボックス、ロッカーなど
ロック
キー式
仕様
鍵3本付
トラスコ品番
491-9173
材質
本体:アルミニウム合金、ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮
幅(mm)
50
質量(g)
267
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
20
つる径(Φmm)
9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60861045
90RK-50
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください