曜日別特売

ガラスクロス粘着テープ NO.188UL

ガラスクロス粘着テープ NO.188UL - 日東電工

耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)
難燃性に優れています。 (UL510取得)
機械的強度、電気絶縁性に優れています。

用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31258984188UL-13469-4546
5,420
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
31259000188UL-15469-4554
6,240
3,598
3,958(税込)
当日出荷
60862707188UL-13469-4546
オープン
取扱い終了
60862716188UL-15469-4554
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする