自己融着テープ

自己融着テープ - tesa(テサ/テサテープ)自己融着テープ - tesa(テサ/テサテープ)自己融着テープ - tesa(テサ/テサテープ)自己融着テープ - tesa(テサ/テサテープ)自己融着テープ - tesa(テサ/テサテープ)自己融着テープ - tesa(テサ/テサテープ)自己融着テープ - tesa(テサ/テサテープ)
(1件のレビュー)

耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。
剥がした後ものり残りがありません。
粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。
水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。
柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。

用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に材質融着防止フィルム:ポリエステル引張強度(N/mm)55絶縁破壊強度(kV/mm)12内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用温度範囲(℃)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608629174600HDBK-25-1025100.75シリコーンゴムなし-60~260自己融着
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
608629264600HDBK-50-1050100.75シリコーンゴムなし-60~260自己融着
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-14
用途: 油漏れ
株式会社秀虎自動車・二輪車・自転車関連業

配管の油漏れに使用。
貼った感じはしっかり粘着してます。
油漏れ止めも期待出来そうです。
暫く様子見。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする