ユタカメイク
ラップメイト(マット) 1t×300mm×5m
ロール巻なのでお好みの長さでカットが可能です。
用途
梱包時の壊れやすい物の保護に
構造
2層
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
794-3580
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
5000
質量(g)
90
空気粒径(mm)
-
空気粒高(mm)
-
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
構造
空気粒径(mm)
空気粒高(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60863328
A-365
300
5000
2層
-
-
ポリエチレン(PE)
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください