ユタカメイク
ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m
粘着材付きで緩衝材の固定が簡単です。
用途
梱包時の緩衝材や窓の断熱に
トラスコ品番
818-7906
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
290
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60863337
A-310
ポリエチレン
300
5000
-
-
2層
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください