軽便LEDランプ

軽便LEDランプ - ハタヤリミテッド

軽くてどこにでもクリップで簡単に取り付けできます。
省エネ、長寿命の10W電球型LEDランプ(電球色)を使用しております。

消費電力(W)10電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)800コード長さ(m)5仕様10W電球形LEDランプ、屋内用、クリップの挟み込み可能厚みΦ50mmトラスコ品番819-4044寸法(mm)電線/VCTFK0.752質量(g)820電源(V)100口金E26最大口開き(mm)50電線長さ(m)5外径×長さL(Φ×mm)136×237.5電線仕様VCTFK0.75mm[[の2乗]]寿命(球)40000時間電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60863757LK-10L
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60863757LK-10L61082008LK-10LLK-10L 軽便LEDランプ ハタヤリミテッド 61082008軽便LEDランプハタヤリミテッド1台
6,598
税込7,258
注文コードがj変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする