明和グラビア
3点機能付透明カバー
表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
用途
テーブルカバーとして汚れ防止に
色
透明
質量(g)
560
混率(%)
塩化ビニル樹脂100
耐熱温度(℃)
60
内容量
1本
注意
※長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。
※10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
耐熱温度(℃)
トラスコ品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60864265
KMGK-1815
1200×1500
0.18
60
819-6032
4人掛け用
65-0602-59
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
60864274
KMGK-1820
1200×2000
0.18
60
819-6033
6人掛け用
65-0602-58
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
60864283
KMGK-4515
1200×1500
0.45
60
819-6034
4人掛け用
65-0602-57
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
60864292
KMGK-4520
1200×2000
0.45
60
819-6035
6人掛け用
65-0602-56
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください