明和グラビア
3点機能付透明カバー T-605 130cm×180cm×0.25mm厚
表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
用途
テーブルカバーとして汚れ防止に
色
透明
トラスコ品番
819-6028
厚さ(mm)
0.25
質量(g)
560
タイプ
4~6人掛け用
混率(%)
塩化ビニル樹脂100
寸法(縦×横)(mm)
1300×1800
耐熱温度(℃)
60
内容量
1枚
注意
※長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。
※10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22347905
T-605
1300×1800
60
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60864308
T-605
1300×1800
60
¥
2,150
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください