曜日別特売

3点機能付透明フィルム

3点機能付透明フィルム - 明和グラビア3点機能付透明フィルム - 明和グラビア3点機能付透明フィルム - 明和グラビア3点機能付透明フィルム - 明和グラビア3点機能付透明フィルム - 明和グラビア3点機能付透明フィルム - 明和グラビア

表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。

用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に透明厚さ(mm)1混率(%)塩化ビニル樹脂100耐熱温度(℃)60内容量1巻
注意
※長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。
※10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
耐熱温度(℃)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60864326MGK-4510450×1060819-60456.5
19,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60864335MGK-7510750×1060819-604610.5
41,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
60864344MGK-9110910×1060819-604712.5
45,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60864317MGK-12101200×1060819-604417
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする