明和グラビア
3点機能付透明マット
表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
用途
テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に
厚さ(mm)
1
色
透明
混率(%)
塩化ビニル樹脂100
耐熱温度(℃)
60
内容量
1本
注意
※長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。
※10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60864353
KMGK-7512
間口:1200、奥行:750、厚さ:1
819-6037
1.2
750×1.2
65-0602-62
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60864362
KMGK-9012
間口:1200、奥行:900、厚さ:1
819-6038
1.4
900×1.2
65-0602-61
¥
5,550
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60864378
KMGK-9015
間口:150、奥行:900、厚さ:1
819-6039
1.8
900×1.5
65-0602-60
¥
6,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください