曜日別特売

テーブルクロス レッド

テーブルクロス レッド - 明和グラビアテーブルクロス レッド - 明和グラビア
(1件のレビュー)

テーブルや机の汚れ防止に最適です。

用途食堂などの食卓環境にトラスコ品番819-6027厚さ(mm)0.14質量(kg)7.2レッド幅(cm)1201巻長さ(m)30混率(%)塩化ビニル樹脂100耐熱温度(℃)60アズワン品番65-0602-69内容量1巻(30m)
注意
※長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。
※10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60864432MG-6127 RE
29,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60864432
2023-07-14
用途: 野外のテーブルに使用
有限会社しゃくなげの森農・林・水産業

少し薄いと感じましたが使用感は良かったです。価格も安くて満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする