カウンタードライブコンベヤ

カウンタードライブコンベヤ - マルヤス機械カウンタードライブコンベヤ - マルヤス機械カウンタードライブコンベヤ - マルヤス機械

モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。
最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。
モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。

用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能ローラー幅(mm)387材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.6速度定速シャフト長さ(mm)416ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5機長(cm)150内容量1台
注意
※搬送荷重、速度はお打ちあわせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60865805MCD-50-400-75-150-D-R465-398066
211,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60865814MCD-50-400-75-300-D-R465-3998109
266,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥25,000/税込¥27,500
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
離島数量1につき¥150,000/税込¥165,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする