マルヤス機械
カウンタドライブローラコンベヤ
丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。
用途
箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能
ローラー幅(mm)
302
仕様
Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg)
材質
フレーム:スチール、ローラー:スチール
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.6
シャフト長さ(mm)
331
ローラー径(Φmm)
50.8
ローラー耐荷重(kg/本)
5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
機長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60865832
MCD-50-315-75-300-D-R
465-3971
85
300
¥
262,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60865823
MCD-50-315-75-150-D-R
465-3963
52
150
¥
188,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000