オリコン中敷き板

オリコン中敷き板 - 川上産業オリコン中敷き板 - 川上産業オリコン中敷き板 - 川上産業オリコン中敷き板 - 川上産業

軽くて丈夫、水にも強いプラパール(TM)製の折りたたみコンテナの底敷きです。
底に敷くことで、コンテナ側面が自然にたたんでしまうことを防止します。

用途折りたたみコンテナ底の緩衝材として材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)9内容量1セット(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6086743310613754-63603304853.2
25,160
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6086744210605754-62972303301.6
17,480
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする